HYVÄKSYTTY Myyjä 12U126 Ulkoteline Suoja vasen 42l x 10w x 12h | AA4LVD

APPROVED VENDOR 12U126 ulkotelinesuoja, vasen 42 l x 10 l x 12 k

Tuote: AA4LVD Malli: 12U126

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäkkisuojuksen ulkopuolella vasen
Pohjan leveys4"
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus46 "
kokonaisleveys10 "
Käytettävä avaamisleveys5"
Seinämän paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.28
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U126 ulkotelinesuoja, vasen 42 l x 10 l x 12 k