Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMCAR SDSC0060050CP-PK100 Socket Cap Screw Standard, 6-32 X 1/2 Size, 100Pk | AE6JFG 5TAJ8

CAMCAR SDSC0060050CP-PK100 kantaruuvi vakio, 6-32 x 1/2 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE6JFG Malli: SDSC0060050CP-PK100Ristiviite: 5TAJ8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko# 6-32
Aseman koko7 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1 / 4 "
Pään korkeus1 / 8 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla1 / 2 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusC39
Temp. alue-65 astetta F - 300 astetta F
Kieli Dia.#6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko6-32
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMCAR SDSC0060050CP-PK100 kantaruuvi vakio, 6-32 x 1/2 koko, 100 pk
€21.50 /pakkaus