Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K0000329SM Paloturvallisuuskoulutus Dvd AD4FUX 41J017

MARCOM K0000329SM Paloturvallisuuskoulutus DVD

Varastossa
Tuote: AD4FUX Malli: K0000329SMRistiviite: 41J017

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€357.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDVD-koulutussarja
Syvyys14 "
muodostuuDVD
Korkeus4"
KieliEspanjan
MateriaaliDVD
Asetukset kattavatOSHA 29 CFR 1910.39
AihealuePaloturvallisuus
Tekniset vaatimuksetDVD-soitin
Aika:16 min.
TyyppiNeuvonta
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8523295020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Harjoittelutiedot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräAsetukset kattavatAika:LeveysHinta
MARCOM K0000319SM Paloturvallisuuskoulutus Dvd AD4FUW 41J016 K0000319SM14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910.3922 min.19 "€357.89
MARCOM K0000459SM Paloturvallisuuskoulutus Dvd AD4FUY 41J018 K0000459SM14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910.3920 min.19 "€357.89
MARCOM K0000469SM Paloturvallisuuskoulutus Dvd AD4FUZ 41J019 K0000469SM14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910.15718 min.19 "€575.96
MARCOM V0000319SM Paloturvallisuuskoulutus Dvd AD4FWW 41J063 Aukioloaika:11 "1"DVD-koulutusohjelmaOSHA 29 CFR 1910.3922 min.12 "€214.33
MARCOM V0000329SM Paloturvallisuuskoulutus Dvd AD4FWX 41J064 Aukioloaika:11 "1"DVD-koulutusohjelmaOSHA 29 CFR 1910.3916 min.12 "€214.33
MARCOM V0000469SM Paloturvallisuuskoulutus Dvd AD4FWZ 41J066 Aukioloaika:11 "1"DVD-koulutusohjelmaOSHA 29 CFR 1910.15718 min.12 "€214.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K0000329SM Paloturvallisuuskoulutus DVD
€357.89 / yksikkö