Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K0000179SO Sääntelynmukaisuuskoulutus DVD | AD4GHB 41J314

MARCOM K0000179SO Säännöstenmukaisuuskoulutus DVD

Varastossa
Tuote: AD4GHB Malli: K0000179SORistiviite: 41J314

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€617.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDVD-koulutussarja
Syvyys14 "
muodostuuDVD
Korkeus4"
KieliEspanjan
MateriaaliDVD
Asetukset kattavatOSHA 29 CFR 1904
AihealueSääntelyn noudattaminen
Tekniset vaatimuksetDVD-soitin
Aika:16 min.
TyyppiNeuvonta
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8523295020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Harjoittelutiedot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräAsetukset kattavatAika:LeveysHinta
MARCOM K000CSE9SO Regulatory Compliance Training Dvd AD4GGU 41J302 K000CSE9SO14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910-14618 min.19 "€674.63
MARCOM K0000689SO Regulatory Compliance Training Dvd AD4GGV 41J307 K0000689SO14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910.3814 min.19 "€674.63
MARCOM K000HES9SO Regulatory Compliance Training Dvd AD4GGX 41J309 K000HES9SO14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910.9525 min.19 "€653.65
MARCOM K000AQI9SO Regulatory Compliance Training Dvd AD4GGY 41J310 K000AQI9SO14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910.100013 min.19 "€617.11
MARCOM K000LDS9SO Regulatory Compliance Training Dvd AD4GGZ 41J312 K000LDS9SO14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910.102521 min.19 "€653.65
MARCOM K0000699SO Regulatory Compliance Training Dvd AD4GHA 41J313 K0000699SO14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910.14721 min.19 "€1,058.12
MARCOM K0000159SO Regulatory Compliance Training Dvd AD4GHC 41J315 K0000159SO14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 190421 min.19 "€658.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K0000179SO Säännöstenmukaisuuskoulutus DVD
€617.11 / yksikkö