Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARATHON MOTORS KIT BM6BRK -jarrupaketti 3-vaiheinen 6 lb-Feet 230 / 460v | AJ2JBE 5TJA5 / A312

MARATHON MOTORS KIT BM6BRK -jarrupaketti 3-vaiheinen 6 lb-Feet 230 / 460v

Varastossa
Tuote: AJ2JBE Malli: KIT BM6BRKRistiviite: 5TJA5 / A312

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,211.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin jarrupaketti
Halkaisija6 9 / 16 "
LiiteIP23
Kotelon materiaaliValurauta / valssattu teräs
Pidä vahvistimia2.2/1.2
Hz50/60
Inrush vahvistimet0.2/0.1
Maks. Ympäristön lämpötila40 C
AsennusKasvot
Kokonaispituus5.29 "+2.94" (kansiyhteys)
Vaihe3
vaatiiMusta Max-moottori
Kierroslukualue2X moottorin perusnopeus
Staattinen vääntömomentti6 lb-ft
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)18.29
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdon päättäminen: lentäjät
    • ODE-akselin halkaisija: 5/8 "
    • Valmistaja Varastonumero: 105602100BQF

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS KIT BM6BRK -jarrupaketti 3-vaiheinen 6 lb-Feet 230 / 460v
€1,211.99 / yksikkö