MARATONIN MOOTTORIT 5KH36MN3127T 4684 LVI-moottori AJ2LCR 4684

MARATHON MOTORS 5KH36MN3127T 4684 LVI -moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LCR Malli: 5KH36MN3127TRistiviite: 4684

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€571.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit8.9/4.5
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
AsennusRB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
KiertoVastapäivään
RPM1725
Palvelukerroin1.25
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.77
Laivan leveys (cm)18.11
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: Kytkin ja Mech
    • KVA-koodi: N
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin asennusasentokehysKehysmateriaaliMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5KCR49PN0098X Gp -moottori Hiiliteräs Odp 3/4 Hv 1725/1425 Kierrosta / min 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272 5KCR49PN0098XKaikki kulmat56TeräsAvainautoTelineen pohja1725/142575.2%€874.76
MARATONIN MOOTTORIT 5KC48UN6052 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Odp 1/2 hv 1140 kierrosta / min 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Valssattu teräsAvainEi eristettyTelineen pohja1140-€1,045.37
MARATHON MOOTTORIT 5KC36LN26 Moottori 1/3 Hv 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Vaakasuora48Valssattu teräsTasainenEi eristettyTelineen pohja1725/142559.5%€500.42
MARATHON MOOTTORIT 5KC36LN26X Moottori 1/3 Hv 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26XVaakasuora48Valssattu teräsTasainenautoTelineen pohja1725/142559.5%€624.19
MARATHON MOTORS 5KC46JN0002X Moottori 3/4 hv 1725 rpm 115/208-230v Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002XVaakasuora56Valssattu teräsAvainautoTelineen pohja172568%€662.13
MARATHON MOOTTORIT 5KC49PN6051 Moottori 1/3 Hv 1140 Rpm 115 / 230v Ei mitään | AD6NWV 46N365 / C1258 5KC49PN6051Vaakasuora56Valssattu teräsAvainEi eristettyTelineen pohja114050%€792.09
MARATHON-MOOTTORIT 5KC49PN6051X -moottori 1/3 hv 1140 rpm 115 / 230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051XVaakasuora56Valssattu teräsAvainautoTelineen pohja114050%€826.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36MN3127T 4684 LVI -moottori
€571.31 / yksikkö