MARATONIN MOOTTORIT 5KH35MNA568T HG704 LVI-moottori AJ2LXA HG704

MARATHON MOTORS 5KH35MNA568T HG704 LVI -moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LXA Malli: 5KH35MNA568TRistiviite: HG704

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€569.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit5.2/2.8
HP1 / 4-1 / 12
Hz60
EristysluokkaB
AsennusRB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe1
Kiertomyötäpäivään
RPM1725/1140
Palvelukerroin1.0
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.77
Laivan leveys (cm)18.11
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: Kytkin ja Mech
    • KVA-koodi: S
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertoLiitekehysRPMPalvelukerroinLämpösuojausJänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
MARATONIN MOOTTORIT 048S17D2017 D107 LVI-moottori AJ2KWB D107 048S17D2017VALITTAVA CCWDP4818001.35Automaattinen suoja1153.6€301.98
MARATHON-MOOTTORIT 5KH39QN5512T 4701 LVI-moottori AJ2KWP 4701 5KH39QN5512TVastapäiväänavoin48Y17251.35automaattisesti1155.1€223.28
MARATONIN MOOTTORIT 5KH32FN3083 H160 LVI-moottori AJ2KWX H160 5KH32FN3083VastapäiväänDP48Z17251.35Ei eristetty1155.1€269.76
MARATONIN MOOTTORIT 5KH32HN5620T HG711 LVI-moottori AJ2KXG HG711 5KH32HN5620Tmyötäpäiväänavoin48Y17251.35automaattisesti1156.6€259.93
MARATONIN MOOTTORIT 048S17D2086 D143 LVI-moottori AJ2KXL D143 048S17D2086VALITTAVA CCWDP4818001.35Automaattinen suoja1156.1€265.18
MARATONIN MOOTTORIT 5KH35MNA519T HG703 LVI-moottori AJ2KXW HG703 5KH35MNA519Tmyötäpäiväänavoin48Y17251.25automaattisesti1157.9€350.30
MARATONIN MOOTTORIT 5KH32JN3128 H164 Yleiskäyttöinen moottori | AJ2KYF H164 5KH32JN3128VastapäiväänDP48Z17251.35Ei eristetty1156.2€311.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH35MNA568T HG704 LVI -moottori
€569.52 / yksikkö