MARATONIN MOOTTORIT 048A11O2016 X099 LVI-moottori AJ2MMT X099

MARATHON MOTORS 048A11O2016 X099 LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MMT Malli: 048A11O2016Ristiviite: X099

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€389.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatka
TehokkuusN / A%
LiiteOPAO
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2.5
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.56
AsennusLaajennetut nastat - jalat
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1075
LämpösuojausAutomaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)17.63
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: PSC 1 SPEED
    • KVA-koodi: B
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 01
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertoVelvollisuusLiiteRPMPalvelukerroinLämpösuojausJännitekehysHinta
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O1524 X213 LVI-moottori AJ2KZL X213 048A11O1524VALITTAVA CCWJATKUVA AOMOPAO10751.0Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)208-23048Z€392.39
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O678 X085 LVI-moottori AJ2LEF X085 048A11O678VALITTAVA CCWJatkaOPAO10751.0Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)208-23048Y€603.90
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O2017 X400 LVI-moottori AJ2LFX X400 048A11O2017VALITTAVA CCWJATKUVA AOMOPAO1075NONEAutomaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)46048Z€333.91
MARATONIN MOOTTORIT 5KCP49ZN9617T P190 LVI-moottori AJ2MAP P190 5KCP49ZN9617TValitse Laskuri myötäpäiväänJatkuvaavoin10751.0automaattisesti200-230/46056Z€830.37
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O1771 X453 LVI-moottori AJ2MHZ X453 048A11O1771VALITTAVA CCWJatkaOPAO10751.0Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)57548Y€145.09
MARATONIN MOOTTORIT 048A11O2054 X424 LVI-moottori AJ2MNW X424 048A11O2054VALITTAVA CCWJatkaOPAO1075-Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)46048Y€280.02
MARATONIN MOOTTORIT 048A17O172 X422 LVI-moottori AJ2MPT X422 048A17O172VALITTAVA CCWJatkaOPAO1625-Automaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)46048Y€491.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2016 X099 LVI-moottori
€389.22 / yksikkö