MARATONIN MOOTTORIT 5KC49MN6379X Vaarallisen sijainnin moottorin kondensaattorikäynnistys Tefc 1/4 Hv | AF6JUV 19RW30 / C1818

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379X Vaarallisen sijainnin moottori Kondensaattorin käynnistys Tefc 1/4 hv

Tuote: AF6JUV Malli: 5KC49MN6379XRistiviite: 19RW30 / C1818
€972.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit5.6
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 F, G
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
Lyijypituus18 "
Pituus vähemmän akselia11.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusVaaralliset paikat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1140
NEMA-suunnitteluEi eristetty
Nimellinen tehokkuus57.5%
Kokonaispituus14 5 / 16 "
Vaihe1
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.437 "
Lämpötila KoodiT3B
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.86
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501404040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379X Vaarallisen sijainnin moottori Kondensaattorin käynnistys Tefc 1/4 hv
€972.44 / yksikkö