MARATONIN MOOTTORIT 5K49MN6080 K285 Yleiskäyttöinen moottori AJ2MGD K285

MARATHON MOTORS 5K49MN6080 K285 Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MGD Malli: 5K49MN6080Ristiviite: K285

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,003.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56
Täyden kuorman ampeerit2.6-2.6/1.3
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
AsennusRB
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaaka tai pystysuora
Vaihe3
RPM1140
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.77
Laivan leveys (cm)18.11
HS-koodi8501514040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: Oravan häkin induktio
    • KVA-koodi: L
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteLiitekehysTäyden kuorman ampeeritHPNEMA-suunnitteluRPMPalvelukerroinHinta
MARATONIN MOOTTORIT 5K49KN4142 K286 Yleiskäyttöinen moottori AJ2LXD K286 5K49KN4142208-230/460TENV563.3-3.0/1.53/4M17251.0€669.17
MARATHON MOTORS 5K33KN52 K283 Yleiskäyttöinen moottori | AJ2MTZ K283 5K33KN52230/460TENV481.5/0.81/3-17251.35€799.67
MARATHON MOTORS 5K42HN4128 K284 yleiskäyttöinen moottori | AJ2MWH 111917.00 5K42HN4128208-230/460TENV562.3-2.2/1.11/2B17251.0€671.24
MARATONIN MOOTTORIT 5K49MN6081 K541 Yleiskäyttöinen moottori AJ2NJU K541 5K49MN6081208-230/460TEFC562.6-2.6/1.31/2-11401€1,046.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 5K49MN6080 K285 Yleiskäyttöinen moottori
€1,003.73 / yksikkö