Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FJ3052-1010S Uros O-rengas Letkuliitin 10 Dash | AC4FAB 2ZJA8

EATON FJ3052-1010S Urospuolinen O-rengasletkuliitin 10 Dash

Varastossa
Tuote: AC4FAB Malli: FJ3052-1010SRistiviite: 2ZJA8

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€55.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros O-renkaan letkuliitin
Viivakoko10
Letku sisäpuolella Dia.0.5 "
Letku ulkopuolella Dia.0.78 "
Uroslanka (tuumaa)7 / 8-18
MateriaaliTeräs
Max. Työpaine500 PSI
Min. Murtumispaine2000 PSI
Kylmäaineen tyyppi134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 ja R404A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Hinta
EATON FJ3052-0606S O-rengasliittimen urosliitin, 6 viivaa | AC4EZY 2ZJA5 FJ3052-0606S60.31 "0.58 "€30.92
EATON FJ3052-0608S Uros O-renkaan letkuliitin 8 viiva | AC4EZZ 2ZJA6 FJ3052-0608S80.41 "0.7 "€38.60
EATON FJ3052-0808S Uros O-rengasletkuliitin 8 Dash | AC4FAA 2ZJA7 FJ3052-0808S80.41 "0.7 "€55.61
EATON FJ3052-1012S Uros O-renkaan letkuliitin 12 viiva | AC4FAC 2ZJA9 FJ3052-1012S120.63 "0.98 "€57.62
EATON FJ3052-1212S Uros O-renkaan letkuliitin 12 viiva | AC4FAD 2ZJC1 FJ3052-1212S120.63 "0.98 "€73.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FJ3052-1010S Urospuolinen O-rengasletkuliitin 10 Dash
€55.27 / yksikkö