MARATONIN MOOTTORIT 449TTGS16557 vaarallisen sijainnin moottori, 350 hv, 3-vaiheinen, 1785 tyyppikilven kierrosluku, 460 jännite | CD2WRE 53DE30

MARATHON MOTORS 449TTGS16557 vaarallisen sijainnin moottori, 350 hv, 3-vaiheinen, 1785-tyyppikilven kierrosluku, 460 jännite

Varastossa
Tuote: CD2WRE Malli: 449TTGS16557Ristiviite: 53DE30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€69,655.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys447 / 9T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit395.0
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 F, G
HP350
Hz60
EristysluokkaF
Lyijypituus10 "
Pituus vähemmän akselia19.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusHaitalliset Sijainti
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausT-tila
Tyyppikilpi RPM1785
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus50.5%
numeroCC003A
Kokonaispituus28.25 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.3.375 "
Akselin pituus8.5 "
Lämpötila KoodiT3B
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1485
Laivan korkeus (cm)74.7
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi8501538040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausTehokkuusryhmäkehysTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusPalvelukerroinAkselin dia.Hinta
MARATONIN MOOTTORIT 215TTGND6526 vaarallisen sijainnin moottori, 10 hv, 3-vaiheinen, 1765-tyyppikilven kierrosluku, 230/460 -jännite | CD3HRU 454X77 215TTGND6526Ei eristettyEnsiluokkainen tehokas215T176591.7%22.625 "1.153 / 8 "€3,679.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 449TTGS16557 vaarallisen sijainnin moottori, 350 hv, 3-vaiheinen, 1785-tyyppikilven kierrosluku, 460 jännite
€69,655.41 / yksikkö