MARATONIN MOOTTORIT 215TTGND6526 vaarallisen sijainnin moottori, 10 hv, 3-vaiheinen, 1765-tyyppikilven kierrosluku, 230/460 -jännite | CD3HRU 454X77

MARATHON MOTORS 215TTGND6526 vaarallisen sijainnin moottori, 10 hv, 3-vaiheinen, 1765-tyyppikilven kierrosluku, 230/460 -jännite

Varastossa
Tuote: CD3HRU Malli: 215TTGND6526Ristiviite: 454X77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,679.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnsiluokkainen tehokas
kehys215T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit26.6/13.3
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 F, G
HP10
Hz60
EristysluokkaF
Lyijypituus8 "- 11"
Pituus vähemmän akselia19.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusHaitalliset Sijainti
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluHaitalliset Sijainti
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1765
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus91.7%
Kokonaispituus22.625 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.3 / 8 "
Akselin pituus3.375 "
Lämpötila KoodiT3B
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 115.65
Laivan korkeus (cm)36.53
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)45.72

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausTehokkuusryhmäkehysTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusPalvelukerroinAkselin dia.Hinta
MARATONIN MOOTTORIT 449TTGS16557 vaarallisen sijainnin moottori, 350 hv, 3-vaiheinen, 1785 tyyppikilven kierrosluku, 460 jännite | CD2WRE 53DE30 449TTGS16557T-tilaNEMA Premium Tehokas447 / 9T178550.5%28.25 "1.003.375 "€69,655.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTGND6526 vaarallisen sijainnin moottori, 10 hv, 3-vaiheinen, 1765-tyyppikilven kierrosluku, 230/460 -jännite
€3,679.11 / yksikkö