MARATHON MOOTTORIT 284TTFNA16832 Jäähdytystornimoottori 3-vaiheinen Tefc 25 Hv 230 / 460v | AF6MZU 19YR45 / U873A

MARATHON MOTORS 284TTFNA16832 Jäähdytystornimoottori 3-vaiheinen Tefc 25 hv 230/460v

Varastossa
Tuote: AF6MZU Malli: 284TTFNA16832Ristiviite: 19YR45 / U873A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,968.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytystornin moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuusryhmäpalkkio
Suorittaa loppuunSininen epoksi
kehys284T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit62/31
HP25
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia21.375 "
MoottorisovellusJäähdytys tornit
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1772
Nimellinen tehokkuus93.6
Kokonaispituus26.187 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.875 "
Akselin pituus4 13 / 16 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite230/460
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 210.6
Laivan korkeus (cm)62.26
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8501528040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Maratonin - U873 / 284TTFPA4545

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 284TTFNA16832 Jäähdytystornimoottori 3-vaiheinen Tefc 25 hv 230/460v
€5,968.86 / yksikkö