MARATHON MOTORS 213TTFWD16016 Pystypumppumoottori, 7 1/2 hv, 3-vaihe, 3525 rpm, 230/460VAC | CH6JCP 54YH67

MARATHON MOTORS 213TTFWD16016 pystysuora pumppumoottori, 7 1/2 hv, 3-vaiheinen, 3525 rpm, 230/460 VAC

Varastossa
Tuote: CH6JCP Malli: 213TTFWD16016Ristiviite: 54YH67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,802.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystypumppumoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija9.9 "
Pulttiympyrän halkaisija.9 1 / 8 "
Putkikotelon sijaintiEi
TyöjaksoJatkuva
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
kehys213HV
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit18.6 / 9.3A
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA PremiumR Rated
Korkeus11 7 / 16 "
HP7 1 / 2
Hz60 Hz
Pituus vähemmän akselia18 7 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPumppu
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoPystysuora akseli. Alas
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusPystypumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3525
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus89.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus21 3 / 16 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
Akselin pituus2 3 / 4 "
Jännite230/460 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.65
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaMeksiko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFWD16016 pystysuora pumppumoottori, 7 1/2 hv, 3-vaiheinen, 3525 rpm, 230/460 VAC
€4,802.39 / yksikkö