MARATHON MOTORS 213TTFND6550 Jäähdytystornimoottori, 7-1/2 hv, 3-vaihe, 1765 Tyyppikilpi RPM, 230/460 Jännite | CD2TXW 482P74

MARATHON MOTORS 213TTFND6550 jäähdytystornimoottori, 7-1 / 2 hv, 3-vaiheinen, 1765 tyyppikilven kierrosluku, 230/460 jännite

Varastossa
Tuote: CD2TXW Malli: 213TTFND6550Ristiviite: 482P74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,376.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytystornin moottori
Ympäristön lämpötila Suurin (C / F)40 astetta C
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
Suorittaa loppuunEpoksi
kehys213T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit19.2/9.6
HP7.5
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia16.125 "
MoottorisovellusJäähdytystorni
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1765
Nimellinen tehokkuus91.7%
numeroCC003A
Kokonaispituus19.625 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus3.5 "
Jännite230/460
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.7

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFND6550 jäähdytystornimoottori, 7-1 / 2 hv, 3-vaiheinen, 1765 tyyppikilven kierrosluku, 230/460 jännite
€2,376.02 / yksikkö