MARATHON MOTORS 213TTDWD16334 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, jännite 200, 7-1/2 hv | CD3RPT 52ZV94

MARATHON MOTORS 213TTDWD16334 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Jännite 200, 7-1/2 HV

Varastossa
Tuote: CD3RPT Malli: 213TTDWD16334Ristiviite: 52ZV94

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,473.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys213T
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit23.0
HP7.5
Hz60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia13 13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1765
Nimellinen tehokkuus81.5%
numeroCC003A
Kokonaispituus17 5 / 16 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus3.5 "
Jännite200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)37.47
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)42.55
HS-koodi8501524000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTDWD16334 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, Jännite 200, 7-1/2 HV
€1,473.87 / yksikkö