MARATHON MOTORS 213TTDWD16060 Yleiskäyttöinen moottori, Avoin tippumaton, 7 1/2 hv, 230/460V AC, Auto | CJ2HHM 482P72

MARATHON MOTORS 213TTDWD16060 yleiskäyttöinen moottori, avoin tippunkestävä, 7 1/2 hv, 230/460 V AC, automaattinen

Varastossa
Tuote: CJ2HHM Malli: 213TTDWD16060Ristiviite: 482P72

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,708.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)56.36
Laivan leveys (cm)41.91

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilakehysKehysmateriaaliMoottorisovellusMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluMoottorin asennusasentoMoottorin lämpösuojausHinta
MARATHON MOOTTORIT 182TTFBD6079 Moottori 1-1 / 2 Hv 1185 230 / min 460 / 182v 4tcv | AD44WHX 046P1305 / GT182 / 6079TTFBXNUMX 182TTFBD607940 astetta C182TCVValssattu teräsYleinen käyttö3-vaiheinenTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenPystyakseli alasEi eristetty€1,620.11
MARATHON MOTORS 056C64DRS40002A1 yleiskäyttöinen moottori, 1/2 hv, 1725/1140 rpm, 115 VAC | CH6HKL 54YJ60 056C64DRS40002A140 astetta C56TeräsLVI / RKondensaattori-Käynnistä / SuoritaAvaa tippuminenVaakasuoraauto€879.45
MARATHON MOTORS 213TTDBD6026 Yleiskäyttöinen moottori, 7 1/2 hv, 3-vaihe, 1766 rpm, 230/460VAC | CH6JCN 52ZV83 213TTDBD6026--------€1,517.11
MARATHON MOTORS 449TTFCD6027 yleiskäyttöinen moottori, 300 hv, 3-vaihe, 1785 rpm, 460 VAC, 447/9T runko | CH6JWW 53UF37 449TTFCD602740 astetta C447 / 9TValurautaYleinen käyttö3 vaihe-VaakasuoraEi eristetty€34,703.48
MARATHON MOTORS TCA0032AE231GAA009 Yleiskäyttöinen moottori, 4 hv, 3-vaihe, 1765 rpm, 230/460VAC, 100L runko | CH6RRD 61VA65 TCA0032AE231GAA00940 astetta C100LValurautaYleinen käyttö3 vaihe-VaakasuoraEi eristetty€1,301.91
MARATHON MOTORS TCA0042AE231GAA009 Yleiskäyttöinen moottori, 5 1/2 hv, 3-vaihe, 1765 rpm, 230/460VAC, 112M runko | CH6RRJ 61VA66 TCA0042AE231GAA00940 astetta C112MValurautaYleinen käyttö3 vaihe-VaakasuoraEi eristetty€1,115.13
MARATHON MOTORS TCA0111AE211GAA009 Yleiskäyttöinen moottori, 15 hv, 3-vaihe, 3550 rpm, 230/460VAC, 160M runko | CH6RRM 55AY96 TCA0111AE211GAA00940 astetta C160MValurautaYleinen käyttö3 vaihe-VaakasuoraEi eristetty€2,933.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTDWD16060 yleiskäyttöinen moottori, avoin tippunkestävä, 7 1/2 hv, 230/460 V AC, automaattinen
€1,708.11 / yksikkö