MARATONIN MOOTTORIT 184TPNSB10236 SY007A yleiskäyttöinen moottori | AJ2NTV SY007A

MARATHON MOTORS 184TPNSB10236 SY007A yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2NTV Malli: 184TPNSB10236Ristiviite: SY007A

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,341.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
LiiteTENV
kehys184TC
HP5
Hz150
Vaihe3
RPM1800
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.3
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)68.28
Laivan leveys (cm)46.69

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Maratonin - SY007 / 184TPFSA10095

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 184TPNSB10236 SY007A yleiskäyttöinen moottori
€3,341.31 / yksikkö