MARATONIN MOOTTORIT 143TTDR16056 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen, 1 hv, jännite 200 | CD3RRT 53UF11

MARATHON MOTORS 143TTDR16056 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, 1 hv, jännite 200

Varastossa
Tuote: CD3RRT Malli: 143TTDR16056Ristiviite: 53UF11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€834.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys143T
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.4
HP1
Hz60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia11.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1760
Nimellinen tehokkuus85.5%
numeroCC003A
Kokonaispituus14 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Jännite200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)24.43
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501524000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTDR16056 Yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, 1 hv, jännite 200
€834.72 / yksikkö