MARATHON MOTORS 056T17W99028 Pesumoottori, 3-vaihe, 1 1/2 hv, 1, 750 Tyyppikilpi RPM, 230/460VAC, 56C | CT2FXH 53DF73

MARATHON MOTORS 056T17W99028 Pesumoottori, 3-vaihe, 1 1/2 hv, 1, 750 Tyyppikilpi RPM, 230/460VAC, 56C

Varastossa
Tuote: CT2FXH Malli: 056T17W99028Ristiviite: 53DF73

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,430.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)34.14
Laivan pituus (cm)46.51
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8501524000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17W99028 Pesumoottori, 3-vaihe, 1 1/2 hv, 1, 750 Tyyppikilpi RPM, 230/460VAC, 56C
€3,430.36 / yksikkö