MARATONIN MOOTTORIT 056C17D2060 Yleiskäyttöinen moottorin kondensaattorin käynnistys / induktioajo 60 Hz 3/4 hv | AF6NGJ 19YW14 / S114

MARATHON MOTORS 056C17D2060 Yleiskäyttöinen moottorikondensaattorin käynnistys / induktiokäyttö 60 Hz 3/4 hv

Varastossa
Tuote: AF6NGJ Malli: 056C17D2060Ristiviite: 19YW14 / S114

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit10.4/5.2
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia10 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus70
Vaihe1
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2"
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.475
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02
HS-koodi8501404040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin pituuskehysTäyden kuorman ampeeritJänniteHPPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnitteluNimellinen tehokkuusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 048C17D2028 Yleiskäyttöinen moottorin kondensaattorin käynnistys / induktioajo 60 Hz 1/3 hv | AF6NGD 19YW09 / S110 048C17D20281.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondensaattori-Käynnistä57.5€329.57
MARATONIN MOOTTORIT 048C17D2029 Yleiskäyttöinen moottorin kondensaattorin käynnistys / induktioajo 60 Hz 1/3 hv | AF6NGE 19YW10 / S111 048C17D20291.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondensaattori-Käynnistä57.5€371.07
MARATONIN MOOTTORIT 048S17D2105 Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 60 Hz 1/3 Hv | AF6NGG 19YW12 / S127 048S17D21052"48Y6.61151/37.75 "Jaettu vaihe57.5€297.52
MARATONIN MOOTTORIT 048S17D2106 Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe 60 Hz 1/2 hv | AF6NGH 19YW13 / S128 048S17D21062"48Z9.21151/28.25 "Jaettu vaihe59.5€324.29
MARATONIN MOOTTORIT 056C17D2061 Yleiskäyttöinen moottorin kondensaattorin käynnistys / induktioajo 60 Hz 3/4 hv | AF6NGK 19YW15 / S115 056C17D20612"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondensaattori-Käynnistä70€490.47
MARATONIN MOOTTORIT 056C17D2097 Yleiskäyttöinen moottorin kondensaattorin käynnistys / induktioajo 60 Hz 1/2 hv | AF6NGL 19YW16 / S112 056C17D20971.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Kondensaattori-Käynnistä59.5€400.86
MARATHON MOTORS 056C17D2099 Yleiskäyttöinen moottori Kondensaattorikäynnistys / Induktioajo 60 Hz 1/2 Hp | AF6NGM 19YW17 / S113 056C17D20992"56Z9.0/4.5115/2301/28.25 "Kondensaattori-Käynnistä59.5€424.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17D2060 Yleiskäyttöinen moottorikondensaattorin käynnistys / induktiokäyttö 60 Hz 3/4 hv
€447.27 / yksikkö