MARATONIN MOOTTORIT 048T17D11009 G044A -suihkupumpun moottori AJ2NQW G044A

MARATHON MOTORS 048T17D11009 G044A Suihkupumppumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2NQW Malli: 048T17D11009Ristiviite: G044A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€388.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Tehokkuus69.5%
LiiteDP
kehys48
Täyden kuorman ampeerit1 / .5
HP1/4
Hz60
kW0.19
Vaihe3
RPM1800
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)34.93
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Maratonin - G044 / 048T17D2000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048T17D11009 G044A Suihkupumppumoottori
€388.19 / yksikkö