MARATONIN MOOTTORIT 048A11T201 X304 LVI-moottori AJ2MAV X304

MARATHON MOTORS 048A11T201 X304 LVI -moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MAV Malli: 048A11T201Ristiviite: X304

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€472.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJATKUVA AOM
Tehokkuus70%
LiiteTEAO
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit6.5
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
kW0.246
AsennusKestävä pohja - laajennetut nastat
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1075
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausAutomaattinen suoja (vain lukitun roottorin alla)
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)20.47
Laivan pituus (cm)31.6
Laivan leveys (cm)23.19
HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käynnistystyyppi: PSC 1 SPEED
    • KVA-koodi: F
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 43
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVelvollisuusTäyden kuorman ampeeritHPkWRPMHinta
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T198 X303 LVI-moottori AJ2LKM X303 048A11T198JATKUVA AOM4.11/40.1871075€312.97
MARATONIN MOOTTORIT 048A11T199 X302 LVI-moottori AJ2LTV X302 048A11T199JATKUVA AOM31/60.1251075€298.57
MARATHON MOOTTORIT 048A17T2001 X305 LVI -moottori | AJ2MGE X305 048A17T2001Jatka21/60.131625€286.13
MARATONIN MOOTTORIT 048A17T72 X301 LVI-moottori AJ2MTV X301 048A17T72JATKUVA AOM2.151/60.1251625€256.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11T201 X304 LVI -moottori
€472.54 / yksikkö