MANITOWOC SPA310-161 Lattialla seisova jääannostelija, 30 tuumaa L x 60-1 / 2 tuumaa K x 32 tuumaa D | CD2PGN 458K28

MANITOWOC SPA310-161 Lattiassa seisova jääannostelija, 30 tuumaa L x 60-1/2 tuumaa K x 32 tuumaa S

Varastossa
Tuote: CD2PGN Malli: SPA310-161Ristiviite: 458K28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,337.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääannostelija
Viraston vaatimustenmukaisuusNSF, UL, CE
Ampeeria15
VäriHopea
Johdon pituus6ft.
KuutityyppiNoppa / puoli noppaa
JääpalatyyliLattiakaiuttimet
Jäätuotanto päivässäEi tuota jäätä
Kokonaissyvyys32 "
Kokonaiskorkeus60.5 "
kokonaisleveys30 "
Tallennuskapasiteetti180 lb
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.3

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu annostelemaan jäätä vähentämään tahattoman likaantumisen mahdollisuutta; ihanteellinen käytettäväksi hotelleissa
    • DuraTech-ulkopinta tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden ja innovatiivisen kirkkaan pinnoitteen sormenjälkien ja lian vastustamiseksi
    • Sisäänrakennettu sekoitin varmaa annostelua varten
    • Patentoitu keinuventtiilien annostelujärjestelmä, jossa on nopea päälle / pois-aktivointi, vähentää lennon aikana tapahtuvaa jään ja jään vuotamista
    • Suurikokoinen tyhjennysastia suuren määrän jään ylivuotoa varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiHinta
MANITOWOC SPA160-161 Lattialla seisova jääpala-annostelija, 22 tuumaa x 54 tuumaa kork. 31-3/16 tuumaa D | CD2PGM 458K27 SPA160-16131.187 "54 "22 "120 lb€6,613.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MANITOWOC SPA310-161 Lattiassa seisova jääannostelija, 30 tuumaa L x 60-1/2 tuumaa K x 32 tuumaa S
€7,337.95 / yksikkö