Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 76-1521 Shirt Pocket Scriber Carbide | AE9PVW 6LEW1

MOODY TOOL 76-1521 Shirt Pocket Scriber Carbide

Varastossa
Tuote: AE9PVW Malli: 76-1521Ristiviite: 6LEW1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaita Pocket Scriber
Suorittaa loppuunAnnodisoitu
Kahva Dia.1/4 tuumaa
Kahva materiaaliAlumiini
Magneetin loppuEi
Kokonaispituus5.5 "
PistetyyppiSuoraan
Kärjen materiaalikarbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (ei)
    • Kierretapit (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 76-1521 Shirt Pocket Scriber Carbide
€13.41 / yksikkö