Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MANITOWOC K-00339 patruuna Ar-20000 Ar-40000: lle AA2JNG 10L494

MANITOWOC K-00339 Kasetti Ar-20000 Ar-40000

Varastossa
Tuote: AA2JNG Malli: K-00339Ristiviite: 10L494

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€262.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinpatruuna
Sopii tuotemerkkiinManitowoc
Virtausnopeus1.5 gpm
Korkeus21 1 / 3 "
mikronia1
Dia ulkopuolella.6"
vähentääKloorimaku, haju, sedimentti ja asteikko
Käyttöikä20,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusmikroniavähentääHinta
MANITOWOC K-00337 Kasetti Ar-pre | AA2JNE 10L492 K-003378 gpm17.125 "5sedimentti€208.58
MANITOWOC K-00338 -kasetti Ar-10000: lle AA2JNF 10L493 K-00338-15.25 "1Kloorimaku, haju, sedimentti ja asteikko€188.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MANITOWOC K-00339 Kasetti Ar-20000 Ar-40000
€262.05 / yksikkö