Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MANITOWOC 8251139 vesipumppu 208 / 240V 50 / 60Hz 1 / 3faasi | AH2HGD 28ZL10

MANITOWOC 8251139 Vesipumppu 208/240V 50/60Hz 1/3-vaihe

Varastossa
Tuote: AH2HGD Malli: 8251139Ristiviite: 28ZL10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€737.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWtr-pumppu 208 / 240V 50 / 60H 1 / 3Ph

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3252
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MANITOWOC 8251139 Vesipumppu 208/240V 50/60Hz 1/3-vaihe
€737.57 / yksikkö