POWERMATIC 1791268 Höylävalurauta 4800 rpm 7-1 / 2 HP | AH7KJX 36VE13

POWERMATIC 1791268 Höylä valurauta 4800 rpm 7-1/2 hv

Varastossa
Tuote: AH7KJX Malli: 1791268Ristiviite: 36VE13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,495.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähöylä
rakentaminenValurauta
Johdollinen / langatoncorded
Leikkauspaksuus9-1/4
Leikkausleveys22
Leikkauksen syvyys3/16
Moottori HP7.5
Kokonaissyvyys42
Kokonaiskorkeus59
kokonaisleveys49
Nopeus4800 rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 643.5
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)124.46
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkauksia minuutissa: 19,200

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMoottori HPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysNopeusHinta
POWERMATIC 1791261 Malli 201 7-1/2Hp 1Ph 230V | AH2CJQ 24W234 1791261------€12,214.31
POWERMATIC 1791213 höylävalurauta 4500 rpm 3 hv | AH7KJV 36VE11 17912132834843.5284500 rpm€5,923.73
POWERMATIC 1791315 Höylävalurauta 5000 rpm | AH7KJW 36VE12 17913152852641.37536.6255000 RPM€8,964.99
POWERMATIC 1791303 Höylävalurauta 5000 rpm 15 hv | AH7KJY 36VE14 179130318.5155462355000 RPM€25,196.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERMATIC 1791268 Höylä valurauta 4800 rpm 7-1/2 hv
€15,495.90 / yksikkö