Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MANITOWOC 2412929 tuulettimen moottori 115V / 60Hz | AH2HGE 28ZL20

MANITOWOC 2412929 Tuulettimen moottori 115V/60Hz

Varastossa
Tuote: AH2HGE Malli: 2412929Ristiviite: 28ZL20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€932.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen moottori 115 V / 60 Hz, kun vaihdat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MANITOWOC 2412929 Tuulettimen moottori 115V/60Hz
€932.87 / yksikkö