Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MANITOWOC 20-0802-9 Jääpaksuuden säätö S -mallit AB6CXR 20Z825

MANITOWOC 20-0802-9 Ice Thickness Control S -mallit

Varastossa
Tuote: AB6CXR Malli: 20-0802-9Ristiviite: 20Z825

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpaksuuden säätö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MANITOWOC 000008660 Jääpaksuusanturi Iy Id | AB6CXL 20Z820 000008660Jääpaksuusanturi€200.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MANITOWOC 20-0802-9 Ice Thickness Control S -mallit
€152.76 / yksikkö