BALDOR MOTOR FDEM3709T Farm Duty Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213T Frame | AJ6VJC

BALDOR MOTOR FDEM3709T Farm Duty -moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 213T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6VJC Malli: FDEM3709T

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,432.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria19.4 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti40.4 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys213T
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit9.0 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3728M
Napojen lukumäärä2
ulostulo7.500 hv
Kokonaispituus17.89 "
Vaihe3
Power Factor84
Palvelukerroin1.15
Nopeus3,520 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus3,600 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)44.13
Laivan pituus (cm)66.99
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 89.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: J
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 14 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 20.6 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerityyppi: Tiivistetty laakeri
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.375 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna
    • Käynnistysvirta: 68.4 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 45 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 54 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaihePower FactorHinta
BALDOR MOOTTORI FDEM2333T Farm Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T Runko | AJ6VHN FDEM2333T-----23.66 "3 vaihetta-€3,829.82
BALDOR MOOTTORI FDEM2334T Farm Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T Runko | AJ6VHP FDEM2334T-----23.66 "3 vaihetta-€4,629.38
BALDOR MOOTTORI FDEM2394T Farm Duty Moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T Runko | AJ6VHQ FDEM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT215.000 hv23.66 "387€4,178.14
BALDOR MOOTTORI FDEM3546 Farm Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko | AJ6VHR FDEM35463520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-41.000 hv12.23 "371€1,173.39
BALDOR MOOTTORI FDEM3546T Farm Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143T runko | AJ6VHT FDEM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT41.000 hv12.31 "371€1,189.44
BALDOR MOOTTORI FDEM3554 Farm Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko | AJ6VHU FDEM35543526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hv13.23 "372€1,199.82
BALDOR MOOTTORI FDEM3554T Farm Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, TEFC, 145T runko | AJ6VHV FDEM3554T3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hv13.31 "372€1,223.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR FDEM3709T Farm Duty -moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 213T-kehys
€2,432.69 / yksikkö