Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO M14A Alumiini Snip Suora 3 1/4 tuuman leikkaus | AA9PYH 1ELH3

MALCO M14A alumiinileikkaussuora 3 1/4 tuumaa leikattu

Varastossa
Tuote: AA9PYH Malli: M14ARistiviite: 1ELH3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTinnerit Snip
rakentaminenAlumiinirunko, teräksiset terät
Käyrän tyyppiLeveä / Lievä
LeikkaaminenSuoraan
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Leikkauspituus3.25 "
Käsittele väriäAlumiini
Kahvan muotoiluAlumiinikahva suurilla silmukoilla
Leuan syvyys3-1 / 4 "
MateriaaliAlumiinirunko, teräksiset terät
Metallimittari22 Lievä / 24 Sinkitty / 26 SS
Kokonaispituus14 "
TurvasalpaEi
TyyppiTinnit alumiinia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenLeikkauspituusLeuan syvyysMateriaaliKokonaispituusHinta
MALCO M12A Alumiininen Snip 3 tuuman leikkaus | AA9PYT 1ELJ6 M12AAlumiinirunko, ruokailuvälineiden teräksiset terät3"3"Alumiinirunko, ruokailuvälineiden teräksiset terät12 "€75.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO M14A alumiinileikkaussuora 3 1/4 tuumaa leikattu
€80.47 / yksikkö