Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO FBSN -vaahtonitojan käyttö AB9EJW: n kanssa AB9EJX | AB9EJV 2CJZ6

MALCO FBSN-vaahtolevynitojan käyttö AB9EJW AB9EJX:n kanssa

Varastossa
Tuote: AB9EJV Malli: FBSNRistiviite: 2CJZ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€635.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtolevyn nitoja
korinvärisetkromi
Rungon materiaaliAlumiini
VäriMusta / hopea
rakentaminenAlumiini
Kruunun leveys (tuumaa)3/4
TullimääräLight Duty
Jalan pituus1-1/2, 2-1/2"
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus11.25 "
Virtalähdemanuaalinen
Ensisijainen sovellus3/8, 1/2 tai 5/8 "PEX-letkun kiinnitys 1" tai 2 "vaahtolevyn eristysjalustaan
Niittien kapasiteetti25
NiittityyppiKaksipiikkinen vaahtolevyn niitti
TyyppiKevyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO FBSN-vaahtolevynitojan käyttö AB9EJW AB9EJX:n kanssa
€635.13 / yksikkö