Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA XOC02Z leikkaustyökalu, 32000 rpm | CT2DMG 61HJ58

MAKITA XOC02Z-leikkaustyökalu, 32000 rpm

Varastossa
Tuote: CT2DMG Malli: XOC02ZRistiviite: 61HJ58

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAKITA XDS01Z leikkaustyökalu, 6000 rpm | CT2DMJ 52YP77 XDS01Z€446.29
MAKITA XOC01Z leikkaustyökalu, 30000 rpm | CT2DNF 36HZ99 XOC01Z€244.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA XOC02Z-leikkaustyökalu, 32000 rpm
€418.74 / yksikkö