MAKITA PK5011CX1 Kivenkiillotuskone, Max 5 tuumaa, Kierrevarsi, RigHeight Kulma Sivukahvalla | CV4PHL 45PC94

MAKITA PK5011CX1 kivenkiillotuskone, max 5 tuumaa, kierrevarsi, oikea korkeuskulma sivukahvalla

Varastossa
Tuote: CV4PHL Malli: PK5011CX1Ristiviite: 45PC94

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,046.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKivi kiillotus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA PK5011CX1 kivenkiillotuskone, max 5 tuumaa, kierrevarsi, oikea korkeuskulma sivukahvalla
€1,046.40 / yksikkö