Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA JN3201 Nibbler 8 jalan johto 11 tuuman pituus | AH9UZM 44YV59

MAKITA JN3201 Nibbler 8 jalkaa 11 tuuman johto

Varastossa
Tuote: AH9UZM Malli: JN3201Ristiviite: 44YV59

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€943.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNibbler
Vahvistimet @ 120V6.2
Johto8 ft.
Johdollinen / langatoncorded
Pienin Leikkaa säde5-1 / 16 "
Ei kuormitusta / minuutti1300
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kapasiteetti13
Teräksen kapasiteetti10
Työkalun pituus8.5 "
Työkalun paino7.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9372
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA JN3201 Nibbler 8 jalkaa 11 tuuman johto
€943.69 / yksikkö