Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA GV7000C hiomalevy 7 tuuman alusta | AF2CCQ 6RA91

MAKITA GV7000C hiomalevy 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2CCQ Malli: GV7000CRistiviite: 6RA91

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€483.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyhiomakone
Ampeeria7.9
Vahvistimet @ 120V7.9
LaakeritPallo ja neula
Johto8 jalkaa 2 kapellimestari
Kahvan muotoiluylin
LukitaKyllä
Ei kuormitusta RPM2500 - 4700
Kiertorata minuutissa2500 - 4700
Pad Size7
NopeustyyppiMuuttuja
Karan kierteen koko5 / 8-11
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus8.875 "
Työkalun paino4.6 lb
Hiekkapaperin tyyppiPSA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8467290035
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet @ 120VEi kuormitusta RPMPad SizeTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MAKITA GV5010 Levynhiomakone 5 tuumaa 4500 kierrosta minuutissa 120 V 3.9 A | AC3RCH 2VMV8 GV50104.24.2450057.125 "2.6 lb€201.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA GV7000C hiomalevy 7 tuumaa
€483.62 / yksikkö