Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA GV5010 Levynhiomakone 5 tuumaa 4500 kierrosta minuutissa 120 V 3.9 A | AC3RCH 2VMV8

MAKITA GV5010 levyhiomakone 5 tuumaa 4500 rpm 120 V 3.9 A

Varastossa
Tuote: AC3RCH Malli: GV5010Ristiviite: 2VMV8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyhiomakone
Ampeeria4.2
Vahvistimet @ 120V4.2
LaakeritPallo ja neula
Johto8 jalkaa 2 kapellimestari
Kahvan muotoiluylin
LukitaKyllä
Ei kuormitusta RPM4500
Kiertorata minuutissa4500
Pad Size5
NopeustyyppiVakio
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus7.125 "
Työkalun paino2.6 lb
Hiekkapaperin tyyppiPSA tai puristinlevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8460908080
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet @ 120VEi kuormitusta RPMPad SizeTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MAKITA GV7000C hiomalevy 7 tuuman alusta | AF2CCQ 6RA91 GV7000C7.97.92500 - 470078.875 "4.6 lb€483.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA GV5010 levyhiomakone 5 tuumaa 4500 rpm 120 V 3.9 A
€201.40 / yksikkö