MAKITA DC1804 -akkulaturi 7.2 - 18.0v Nicd Nimh | AD8TVR 4MGW8

MAKITA DC1804 akkulaturi 7.2 - 18.0v Nicd Nimh

Tuote: AD8TVR Malli: DC1804Ristiviite: 4MGW8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi
Akun kapasiteetti3.0 A / h.
Akun tyyppiNiCd, NiMH
Laturin tulojännite120VAC
Porttien lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA DC1804 akkulaturi 7.2 - 18.0v Nicd Nimh