Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA BO4556 Arkin viimeistelyhiomakone 1/4 tuumaa 2 A | AA6LCR 14F065

MAKITA BO4556 arkkiviimeistelyhiomakone 1/4 tuumaa 2 A

Varastossa
Tuote: AA6LCR Malli: BO4556Ristiviite: 14F065

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistele hiomakone
Ampeeria2.0
Vahvistimet @ 120V2
Laakeritpallo
Johto6 jalkaa 6 "
Kahvan muotoiluergonominen
LukitaKyllä
Ei kuormitusta RPM14,000
Kiertorata minuutissa14000
Pad Size1/4 arkkia
NopeustyyppiYksi
Kytkimen tyyppiSLIDE
Työkalun pituus5.125 "
Työkalun paino2.5 lb
Hiekkapaperin tyyppi1/4 "arkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.68
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8467290015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPad SizeHinta
MAKITA BO4556K Arkin viimeistelyhiomakone kotelolla 1/4 tuumaa 2 | AA6LCT 14F066 BO4556K4-1 / 2 x 4€115.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA BO4556 arkkiviimeistelyhiomakone 1/4 tuumaa 2 A
€97.13 / yksikkö