MAKITA 9741 pyörähiomakone, 7.8 ampeeria, 3500 rpm, laukaisukytkin, kuulalaakerit | AA6LXU 14H003

MAKITA 9741 pyörähiomakone, 7.8 ampeeria, 3500 rpm, laukaisukytkin, kuulalaakerit

Varastossa
Tuote: AA6LXU Malli: 9741Ristiviite: 14H003

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,036.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakone
Ampeeria7.8
Vahvistimet @ 120V7.8
Laakeritpallo
Johto8 ft.
Kahvan muotoiluergonominen
LukitaKyllä
Ei kuormitusta RPM3500
Pad Size4-3 / 4 x 4
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus12.25 "
Työkalun paino9.3 lb
Hiekkapaperin tyyppiHiomalaikka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8467290035
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

Makita 9741 pyörähiomakone on sähkötyökalu, joka on suunniteltu tasoittamaan pintoja hiomalla hiekkapaperilla. Sandersilla on keinot kiinnittää hiekkapaperi ja mekanismi sen nopeaan siirtämiseen kotelossa, jossa on välineet, joilla sitä voidaan pitää kädessä tai yhdistää se työpenkkiin.

Ominaisuudet:

  • Makita 9741 johtopyöräharjahiomakoneessa on tasapainoinen muotoilu ja matala painopiste tasaisen pinnan hiomiseen. Se soveltuu ruosteen ja maalin poistamiseen, jyväkuvioiden paljastamiseen sekä kierrätyspuun, hirsien ja karkeasahattujen palkkien puhdistamiseen.
  • Se on varustettu raskaaseen käyttöön tarkoitetulla moottorilla, jonka teho on 7.8 A. Tämä moottori pystyy pyörimään 3500 rpm.
  • Siinä on säädettävä etutela, joka tarjoaa tasaisen paineen työkappaleeseen.
  • Siinä on sähköinen jarru ylivoimaisen tuottavuuden takaamiseksi, ja se on kauniisti tasapainotettu matalan painopisteen kanssa käytön helpottamiseksi.
  • Se sisältää viisi erilaista hiomapyörää: halkaistu paperipyörä hiontaan, teräsharjapyörä metallin viimeistelyyn ja kolme nailonharjapyörää 80, 100 ja 240 karkeudella.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millainen hiomakone sopii puuntyöstöön?

V. Kämmen- ja yksityiskohtahiomakoneita käytetään useimmissa puuntyöstösovelluksissa, koska ne eivät pysty poistamaan raskasta materiaalia, joten ne on yhdistettävä nauhahiomakoneeseen. Sen sijaan pyörivät ja satunnaiset orbitaalihiomakoneet pystyvät käsittelemään keskikokoisia ja suuria projekteja.

K. Mitä eroa on arkkihiomakoneella ja orbitaalihiomakoneella?

A. Sekä orbitaali- että levyhiomakoneet pyörittävät hioma-ainetta pyöreänä kuviona. Mutta arkkihiomakoneessa käytetään hiomapaperina hiomapaperia, ja kiertohiomakoneessa on ainutlaatuiset hiomalaikat.

K. Milloin tarvitsemme orbitaalihiomakoneen?

V. Kun tarvitsemme sileän pinnan lyhyessä ajassa, orbitaalihiomakone saattaa olla paras vaihtoehto. Orbitaalihiomakoneet ovat tyypillisesti käsikäyttöisiä työkaluja, jotka pyörivät elliptisesti muodostaen saumattoman pinnan. Käyttäjät voivat jopa käyttää niitä ruosteen tai maalin poistamiseen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 9741 pyörähiomakone, 7.8 ampeeria, 3500 rpm, laukaisukytkin, kuulalaakerit
€1,036.53 / yksikkö