Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA 764418-6 Sisäholkki 7/8 tuuman Tc-pultille | AD7ETX 4DZJ5

MAKITA 764418-6 sisäholkki 7/8 tuuman Tc-pultille

Varastossa
Tuote: AD7ETX Malli: 764418-6Ristiviite: 4DZJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisähiha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAKITA 764419-4 Sisäholkki 3/4 tuuman Tc-pultille | AD7ETV 4DZJ3 764419-4€196.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 764418-6 sisäholkki 7/8 tuuman Tc-pultille
€203.70 / yksikkö