Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA 194368-5 Telasaha 55 tuuman pituus | AA6TAB 14U134

MAKITA 194368-5 Telasahaustela, pituus 55 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6TAB Malli: 194368-5Ristiviite: 14U134

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRata Saw Track
Korkeus1.5 "
Pituus55 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)148.59
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MAKITA 194367-7 Telasaharata 118 | AA6TAA 14U133 194367-7118 "€472.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 194368-5 Telasahaustela, pituus 55 tuumaa
€165.41 / yksikkö