MAKITA 194367-7 Telasaharata 118 | AA6TAA 14U133

MAKITA 194367-7 Telasahaura 118

Tuote: AA6TAA Malli: 194367-7Ristiviite: 14U133
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€472.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRata Saw Track
Korkeus1.5 "
Pituus118 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)311.79
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MAKITA 194368-5 Telasaha 55 tuuman pituus | AA6TAB 14U134 194368-555 "€165.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 194367-7 Telasahaura 118
€472.30 / yksikkö