Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA 192108-A pölynkeräysletku 3/4 x 10 jalkaa | AA6RZW 14U129

MAKITA 192108-A Pölynkeräysletku 3/4 x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6RZW Malli: 192108-ARistiviite: 14U129

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölyletku
Halkaisija3 / 4 "
Toimii yhdessä14U130, 14U131, 14U132, 14U137

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA 192108-A Pölynkeräysletku 3/4 x 10 jalkaa
€66.32 / yksikkö