MAIN FILTER INC. MF0887706 Hydraulisuodatin, polyesteri, 15 mikronia, Viton-tiiviste, 8.343 tuuman korkeus | CG4XWH H0100RK2015MM

PÄÄSUODATIN INC. MF0887706 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 15 mikronia, Viton -tiiviste, 8.343 tuuman korkeus

Tuote: CG4XWH Malli: MF0887706Ristiviite: H0100RK2015MM'
€56.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.11 "
Pohja OD2.48 "
Halkeilupaine436 PSI
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus15
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus8.343
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia15
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.11 "
Ylin OD2.48 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus MAHLE H0100RK2015MM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0503702 Hydraulisuodatin, polyesteri, luokitus 15 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.343 tuumaa | CG2HEU 1268083 MF05037021.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "€56.09
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0503703 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 15 mikronia, Viton -tiiviste, 8.343 tuuman korkeus | CG2HEV 01268083 MF05037031.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€56.09
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0585825 Hydraulisuodatin, polyesteri, luokitus 15 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 11.634 tuumaa | CG2VQJ 0185R015MM MF05858251.346 "2.362 "11.634 "-2.362 "€69.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0613883 Hydraulisuodatin, polyesteri, 15 mikronia, Viton-tiiviste, 11.634 tuuman korkeus | CG3TPH MF06138831.346 "2.362 "11.634-2.362 "€69.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0617398 Hydraulisuodatin, polyesteri, 15 mikronia, Viton-tiiviste, 8.343 tuuman korkeus | CG3WRV RHK100M15B MF06173981.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€56.09
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0617399 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 15 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 8.343 tuuman korkeus | CG3WRW WX455 MF06173991.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "€56.09
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0617400 Hydraulisuodatin, polyesteri, 15 mikronin luokitus, Viton Seal, 8.343 tuuman korkeus | CG3WRX 0100RK015MM MF06174001.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "€56.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0887706 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 15 mikronia, Viton -tiiviste, 8.343 tuuman korkeus
€56.09 / yksikkö