MAIN FILTER INC. MF0585825 Hydraulisuodatin, polyesteri, luokitus 15 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 11.634 tuumaa | CG2VQJ 0185R015MM

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2VQJ Malli: MF0585825Ristiviite: 0185R015MM'
€69.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.346 "
Pohja OD2.362 "
SuodatinmassatPolyesteri
Korkeus11.634 "
mikronia15
TiivistetyyppiVitoton
Ylin OD2.362 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus HYDAC/HYCON 0185R015MM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0503702 Hydraulisuodatin, polyesteri, luokitus 15 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.343 tuumaa | CG2HEU 1268083 MF05037021.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "€56.09
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0503703 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 15 mikronia, Viton -tiiviste, 8.343 tuuman korkeus | CG2HEV 01268083 MF05037031.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€56.09
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0613883 Hydraulisuodatin, polyesteri, 15 mikronia, Viton-tiiviste, 11.634 tuuman korkeus | CG3TPH MF06138831.346 "2.362 "11.634-2.362 "€69.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0617398 Hydraulisuodatin, polyesteri, 15 mikronia, Viton-tiiviste, 8.343 tuuman korkeus | CG3WRV RHK100M15B MF06173981.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€56.09
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0617399 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 15 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 8.343 tuuman korkeus | CG3WRW WX455 MF06173991.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "€56.09
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0617400 Hydraulisuodatin, polyesteri, 15 mikronin luokitus, Viton Seal, 8.343 tuuman korkeus | CG3WRX 0100RK015MM MF06174001.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "€56.09
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0617401 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 15 mikronia, Viton -tiiviste, 8.343 tuuman korkeus | CG3WRY 0100RK015MMV MF06174011.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€56.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€69.99 / yksikkö