MAIN FILTER INC. MF0849963 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 7.48 tuuman korkeus | CG4NUW

PÄÄSUODATIN INC. MF0849963 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 7.48 tuuman korkeus

Tuote: CG4NUW Malli: MF0849963
€60.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.409 "
Pohja OD4.173 "
Koko43.69
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko446 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus7.48 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.835 "
Ylin OD4.173 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FAIREY ARLON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0006153 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 8.26 tuuman korkeus | CF6QPU MF0006153Nurinpäin0.409 "4.961 "-8.26 "3.622 "4.961 "58.45€60.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006466 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.49 tuuman korkeus | CF6QYB MF0006466Ulkopuolella2.343 "4.646 "Ulkopuolella6.49 "2.343 "4.646 "83.07€92.99
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006481 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.48 tuuman korkeus | CF6QYH MF0006481Nurinpäin0.409 "4.173 "Nurinpäin7.48 "2.835 "4.173 "43.69€60.46
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006571 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 18.89 tuuman korkeus | CF6QZE MF0006571Nurinpäin0.409 "4.961 "Nurinpäin18.89 "3.622 "4.961 "135.07€120.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006805 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 5.9 tuuman korkeus | CF6RAE MF0006805Nurinpäin0.331 "2.835 "-5.9 "1.772 "2.835 "22.75€39.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006914 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 32.48 tuuman korkeus | CF6RBT MF0006914Nurinpäin0.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "558.12€258.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006937 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 7.75 tuuman korkeus | CF6RBZ MF0006937Ulkopuolella1.587 "3.268 "-7.75 "1.587 "3.268 "50.99€55.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0849963 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 7.48 tuuman korkeus
€60.46 / yksikkö