MAIN FILTER INC. MF0846575 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.94 Inch Height | CG4NFN

PÄÄSUODATIN INC. MF0846575 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna-tiiviste, 6.94 tuuman korkeus

Tuote: CG4NFN Malli: MF0846575
€38.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD5.06 "
Murtumispaine261 PSI
Koko21.42
Halkeilupaine72.5 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko536 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus40 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus6.94
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre16 UNF
Kierteen koko1.5 "
Ylin OD5.06 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansallisten suodattimien vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPohja ODMurtumispaineKorkeusKierreKierteen kokoYlin ODKokoHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0301814 Spin-On-suodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 8.307 tuuman korkeus | CF7ZNB HA070 MF030181422 gpm3.78 "304.68.307 "14 BSP-3.78 "24.03€30.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301818 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF7ZNF HA090 MF0301818-5.079 "-7.02 "--5.079 "-€43.68
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301823 Vaihtopyörästösuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 8.949 tuuman korkeus | CF7ZNL HA130 MF030182379 gpm5.079 "246.6 PSI8.94911 BSP1.25mm5.079 "41.74€41.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301828 Vaihtopyörästösuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF7ZNR HA162 MF030182879 gpm5.079 "246.67.02 "-M425.079 "31.47€50.04
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0304030 Spin-On-suodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 6.94 tuuman korkeus | CF8AAE MF030403040 gpm5.06 "261 PSI6.9416 UNF1.5 "5.06 "21.42€38.72
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0304227 Spin-On-suodatin, selluloosa, luokitus 10 mikronia, Buna Seal, 8.307 tuuman korkeus | CF8ABN CA801 MF030422722 gpm3.78 "304.68.307 "14 BSP-3.78 "24.03€30.77
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0304230 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 7.02 tuuman korkeus | CF8ABR CAR1601 MF030423079 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.99€48.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0846575 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna-tiiviste, 6.94 tuuman korkeus
€38.72 / yksikkö